Lappatori manuali 400

Codice art.: 558812 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di boro
Grana 400
Grado di finezza fine
Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza segmento 14 mm
Lunghezza segmento 35 mm
Altezza segmento 5 mm
Colore verde
Tipo di prodotto Lappatori manuali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558812 400
EAN / GTIN 4037073005119

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Corpo abrasivo 35×14×5 mm. Lunghezza complessiva 150 mm.
Corpo in carburo di boro con bordi e superfici di elevata resistenza.

Uso:

Per affilare, levigare, smussare e arrotondare taglienti in metallo duro di utensili per tornio, alesatori, frese, punte, ecc. Anche per lavori di precisione su pezzi molto duri.