• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lappatori manuali, 35×14×5 mm, Grana: 8000

Codice art.: 558812 8000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Arkansas-quarzite
Grana 8.000
Grado di finezza extra fine
Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza segmento 14 mm
Lunghezza segmento 35 mm
Altezza segmento 5 mm
Colore bianco
Tipo di prodotto Lappatori manuali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517
Produttore/persona responsabile Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Corpo abrasivo 35×14×5 mm. Lunghezza complessiva 150 mm.
Pietra naturale (originale Arkansas) molto dura e senza leganti in quarzite a grana finissima, bordi rigidi.

Uso:

Per affilare ed effettuare la lucidatura finale di lame.