Carrello in acciaio inox

Codice art.: 5038
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5038
copia
EAN / GTIN 4017976150383
copia
Codice del produttore 5038
copia
Numero-L L90080 311
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello in acciaio inox con maniglioni tubolari in CNS (acciaio al nichel-cromo) e 3 ripiani imbutiti in CS (acciaio al cromo) con bordo perimetrale, con rivestimento fonoassorbente. Portata per ripiano 80 kg. 4 ruote piroettanti con rivestimento in TPE, elastiche e scorrevoli, non lasciano tracce. Mozzi con cuscinetti a sfera, 2 ruote piroettanti con fermo. Ruote inossidabili a norma DIN 18867 parte 8. Per evitare gravi danni con angolari di protezione dei bordi e rulli di deviazione. Consegna smontata, facile montaggio fai da te.

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Altezze dei piani (mm): 230, 540, 850
Lunghezza superficie utile (mm): 630
Larghezza superficie utile (mm): 400
lunghezza totale (mm): 700
Larghezza totale (mm): 470
Altezza totale (mm): 950
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 125 × 32

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript