Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček za police s cevastim ročajem iz CNS (krom-nikljevo jeklo) in 3 globoko vlečenimi policami CS (kromirano jeklo) z robovi po vsej dolžini in zvočno absorpcijsko podlogo. Vogali za zaščito robov in odbojna kolesca. Nerjaveča kolesa v skladu z DIN 18867, del 8. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahkotna, ne puščajo sledi. Pesta s krogličnimi ležaji, 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Nosilnost na polico 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višine polic (mm): 230, 540, 850
Dolžina uporabne površine (mm): 630
Širina uporabne površine (mm): 400
Celotna dolžina (mm): 700
Skupna širina (mm): 470
Skupna višina (mm): 950
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3