Carro de acero inoxidable

Número de artículo: 5038
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Con tirador deslizante
Número de mangos 2
Material mango acero fino
Con superficie de carga
Material superficie de carga acero fino
Anchura superficie de carga 400 mm
Profundidad de superficie de carga 630 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 80
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Superficie de rodadura sin huella
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Material acero fino
Capacidad de carga máx. 150
Anchura total Bg 470 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 950 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 5038
EAN / GTIN 4017976150383
Número del fabricante 5038
Número L L90080 311
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro de acero inoxidable con barras de empuje de acero inoxidable (cromo-níquel) y 3 estantes embutidos de acero al cromo con borde perimetral, con revestimiento insonorizante. Capacidad de carga por estante: 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos de TPE, elásticas y de marcha suave, sin marcas. Bujes con rodamientos de bolas, 2 ruedas giratorias con freno. Ruedas inoxidables según DIN 18867 parte 8. Para evitar daños graves, con cantoneras y ruedas deflectoras. Se entrega desmontado, fácil de montar.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 150
  • Altura de los pisos (mm): 230, 540, 850
  • Longitud de la superficie útil (mm): 630
  • Anchura de la superficie útil (mm): 400
  • longitud total (mm): 700
  • Anchura total (mm): 470
  • Altura total (mm): 950
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descargas y documentos

Productos adecuados