Vozík z nerezové oceli

Artiklové číslo: 5038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 2
Materiálu rukojeť ušlechtilá ocel
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha ušlechtilá ocel
Šířka ložné plochy 400 mm
Hloubka ložné plochy 630 mm
Nosnost na ložnou plochu 80
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Materiál ušlechtilá ocel
Nosnost max. 150
Šířka celkem Bg 470 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Výška celková Hg 950 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5038
EAN / GTIN 4017976150383
Číslo výrobce 5038
L-číslo L90080 311
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Vozík z nerezové oceli s trubkovými tlakovými úchyty z CNS (chromniklová ocel) a 3 hlubokotažnými policemi z CS (chromovaná ocel) s celoplošným okrajem, odhlučněným obložením. Nosnost na jednu polici 80 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE, pružná a hladce se pohybující, nešpiní. Náboje s kuličkovými ložisky, 2 otočná kolečka s brzdou Nerezová kolečka podle DIN 18867 část 8. S ochranou rohů hran a deflektorů koleček, které zabraňují vážnému poškození. Dodávka v demontu, snadná montáž svépomocí.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Výšky polic (mm): 230, 540, 850
  • Efektivní délka povrchu (mm): 630
  • Efektivní šířka (mm): 400
  • celková délka (mm): 700
  • Celková šířka (mm): 470
  • Celková výška (mm): 950
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32