Cărucior din oțel inoxidabil

Cod articol.: 5038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 2
Materialul mâner oţel superior
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare oţel superior
Lățime suprafață de încărcare 400 mm
Adâncime suprafață de încărcare 630 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Material oţel superior
Capacitate portantă max. 150
Lăţime totală 470 mm
Adâncime totală 700 mm
Înălţimea totală 950 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 5038
EAN / GTIN 4017976150383
Număr producător 5038
L-Număr L90080 311
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior din oțel inoxidabil cu mânere tubulare de împingere din CNS (oțel crom-nichel) și 3 rafturi adânc trase din CS (oțel cromat) cu margine de jur împrejur, căptușeală fonoabsorbantă. Capacitate de încărcare per raft 80 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, elastice și cu rulare lină, care nu lasă urme. Butuci cu rulmenți cu bile, 2 roți pivotante cu frână Roți inoxidabile în conformitate cu DIN 18867 partea 8. Cu colțuri de protecție a marginilor și roți deflectoare pentru prevenirea deteriorărilor grave. Livrare dezasamblată, autoasamblare ușoară.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Înălțimea rafturilor (mm): 230, 540, 850
  • Lungime efectivă (mm): 630
  • Lățime efectivă (mm): 400
  • Lungime totală (mm): 700
  • Lățime totală (mm): 470
  • Înălțime totală (mm): 950
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32