{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza del tastatore X | 140 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 70 mm | |
Scostamento della guida Z | 1 (oltre i 140 mm) µm | |
Forza di misura | 4 mN - 30 mN | |
Velocità di misura X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Velocità di posizionamento in X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Lunghezza tastatore | 350 mm | |
Risoluzione | 19 nm | |
Altezza | 905 mm | |
Larghezza | 822 mm | |
Profondità | 572 mm | |
Tipo di prodotto | Stazione di misura per profili |
Codice articolo |
499301 CD140AG11
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002079809
copia |
|
Codice del produttore |
6269200
copia |
|
Produttore | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |