{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aftasttraject X | 140 mm | |
| Meetbereik Z | 70 mm | |
| Geleidingsafwijking Z | 1 (meer dan 140 mm) µm | |
| Meetkracht | 4 mN - 30 mN | |
| Meetsnelheid X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
| Positioneringssnelheid in X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
| Lengte tastarm | 350 mm | |
| Resolutie | 19 nm | |
| Hoogte | 905 mm | |
| Breedte | 822 mm | |
| Diepte | 572 mm | |
| Producttype | Contourenmeetplaats |
| Artikelnummer | 499301 CD140AG11 | |
| EAN/GTIN | 2050002079809 | |
| Nummer fabrikant | 6269200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |