Esecuzione:
Con il nuovo MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lancia sul mercato un nuovo strumento di misura per profili. Il suo sistema di tastatura ha un campo di misura fino a 70 mm, in cui i tastatori possono essere sostituiti rapidamente e senza l’ausilio di alcun utensile. Il tutto avviene senza effettuare una nuova taratura.
Uso:
La stazione di misura supportata da computer consente di effettuare una valutazione esauriente e rapida dei risultati delle misurazioni:
- vasta gamma di funzioni per la misurazione rapida e semplice dei profili
- regolazione rapida dell’asse Z con impugnatura facile da usare
- sostituzione del tastatore senza l’ausilio di alcun attrezzo
- Piastra di supporto flessibile con griglia fori da 50 mm, tra cui per l’alloggiamento di pezzi KMG
- Velocità di spostamento nell’asse X fino a 200 mm/s
- Semplice creazione di programmi o misurazione singola con MarWin
- Analisi automatica, migliore inserimento dei profili, comparazione di profili a mezzo CAD e diverse altre opzioni.
- Espandibile in via opzionale con possibilità di effettuare misurazioni della rugosità (Rz > 2 µm)
- Possibilità di misurazione con punta tastatrice doppia
Fornitura:
MarSurf CD 140 AG 11 (incl. asse Z 350 mm, asse X 140 mm, fondo incl. regolazione di Y 60 mm, tastatore PG A 36-350-25), software arWin EasyContour plus mobile, campione di riscontro dei profili con 2 sfere (45 mm e 6 mm).