• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturenmessplatz CD 140AG11, Typ: CD140AG11

Artikel-Nr.: 499301 CD140AG11
Rabatt
21.230,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Taststrecke X 140 mm
Messbereich Z 70 mm
Führungsabweichung Z 1 (über 140 mm) µm
Messkraft 4 mN - 30 mN
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Positioniergeschwindigkeit in X 1 mm/s - 200 mm/s
Tastarmlänge 350 mm
Auflösung 19 nm
Höhe 905 mm
Breite 822 mm
Tiefe 572 mm
Produktart Konturenmessplatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809
Herstellernummer 6269200
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Das MarSurf CD 140 A verfügt über ein Tastsystem mit einem Messbereich bis zu 70 mm, bei dem sich die Tastspitzen schnell und werkzeuglos wechseln lassen - und das ganz ohne Neukalibrierung.

Verwendung:

Der computerunterstützte Messplatz erlaubt eine umfangreiche und schnelle Auswertung der Messergebnisse:
  • Umfangreiche Konturmessfunktionen, schnell und einfach
  • Werkzeugloser Tastspitzenwechsel
  • Verfahrgeschwindigkeit in der X-Achse bis zu 200 mm/s
  • Einfache Programmerstellung oder Einzelmessung mit MarWin
  • Automatische Auswertung, Besteinpassung von Konturen, CAD-Konturvergleich und u.v.a.m.
  • Optional erweiterbar mit der Möglichkeit der Rauheitsmessungen (Rz > 2 µm)
  • Messung mit Doppeltastspitze möglich
  • Schnellverstellung der Z-Achse mit einfach zu bedienendem Handgriff
  • Flexible Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsraster, u.a. für KMG-Werkstückaufnahmen

Lieferumfang:

Konturmessgerät, Grundbett inkl. Y-Verstellung, Tastelement PG A 36-350-25, Software MarWin EasyContour plus mobile, Kalibriernormal Kontur mit 2 Kugeln (45 mm und 6 mm).

Sonderzubehör:

PC, Tastelemente Nr. 499314499318.

Hinweis:

Inbetriebnahme und Schulung auf Anfrage. Artikel nur in Deutschland und Österreich lieferbar!