• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto di misura ST-G per rugosimetri con piani di granito, Modello: PST-F

Codice art.: 498857 PST-F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza della colonna di misura 300 mm
Lunghezza base 400 mm
Larghezza base 250 mm
Tipo di prodotto Supporto di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Codice del produttore 6710806
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto di misura ST-G. Piani di granito senza scanalatura.

Per:

Rugosimetro n. art. 499021 Dim. ST2; n. art. 499022 Dim. ST2, n. art. 498835 Dim. PS10, n. art. 499001 Dim. M300, n. art. 499002 Dim. M310; n. art. 499003 Dim. M310, n. art. 499041 Dim. M400, n. art. 499042 Dim. M410, n.art. 499043 Dim. M410.

Accessori speciali:

Tavola di misura a crociera CT120 su richiesta.
Attacco n. art. 499035 per prisma manuale PS10; M310 e GARANT ST2.
Attacco n. art. 499012 per dispositivo di avanzamento M300.
Attacco n. art. 499046 per dispositivo di avanzamento M400.
Attacco n. art. 499013 per rugosimetro PS10; M310 e GARANT ST2.
Attacco n. art. 499047 per dispositivo di avanzamento MD26 / M410.