Rugosimetro senza stampante, Modello: M310

Codice art.: 499002 M310
Sconto
3.435,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 286,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 350 µm
Intervallo di misurazione massima 0,014 pollici
Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Interfaccia USB
Tratto di misura scansione longitudinale 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Tratti di misura a norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatico / N × Lc a scelta
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,5 / 1,0 mm/s
Tastatore 2 µm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza unità di valutazione 160 mm
Larghezza unità di valutazione 50 mm
Altezza unità di valutazione 77 mm
Peso unità di valutazione 0,5 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Codice del produttore 6910260
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Profilometro portatile per misurazioni precise e conformi alle norme e relativa documentazione secondo il metodo a scansione con tastatore. Con campione di rugosità integrato per effettuare la calibrazione (estraibile). Display touch TFT 4,3 pollici, ampio e illuminato. Display ruotabile. Dispositivo di avanzamento integrato e utilizzabile separatamente. Barra luminosa a LED per la visualizzazione dello stato (verde: stato della batteria, rosso: messaggio di errore, blu: misurazione, trasmissione dati), regolazione integrata dell’altezza, salvataggio dati in formato TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro di Gauss conforme alla norma ISO 16610 − 21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562), filtro speciale conforme alla norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS conforme alla norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile). Controllo della tolleranza.

Vantaggi:

  • Semplicissimo e intuitivo, non richiede alcuna formazione.
  • Interfaccia MarConnect Duplex per l’avvio esterno della misurazione.
  • Interfaccia USB A (ad es. per chiavette wireless e scanner).
  • Interfaccia USB B (da utilizzare ad es. come memoria di massa, collegamento spina di rete).
  • Documentazione tramite stampante termica opzionale per la stampa di profili e risultati wireless o via cavo.
  • Trasmissione dei risultati delle misurazioni mediante collegamento via cavo o, in alternativa, tramite wireless.
  • Software MarWin Roughness Viewer per analisi semplici e rapide, tra cui elaborazioni di protocolli basati su un numero massimo di 100 file di profilo (download gratuito).
  • Salvataggio dei programmi di misurazione (Quick & Easy).
  • Scansione di codici QR/a barre per l’avvio di programmi di misurazione assegnati e la lettura delle informazioni del pezzo (scanner non incluso nella fornitura).
  • Misurazione conforme alle nuove norme DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
  • Selezione automatica del cut-off secondo DIN EN ISO 4287/4288
  • Regolazione automatica secondo DIN EN ISO 21920 per i parametri Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx e Rt.
  • Pulsante Start + tasto Home per l’accesso diretto alla schermata iniziale.
  • Accesso rapido alle funzioni desiderate grazie all’archivio Favoriti sul display.
  • Comando a distanza (SPC) del MarSurf M 310 tramite software esterno.
  • Rintracciabilità sicura con MarConnect conforme alla norma IATF 16949.

Fornitura:

Inclusi unità di avanzamento, prisma manuale, tastatore standard n. art. 499004 Dim. 6 - 350, campione di rugosità integrato n. art. 499575. Certificato di taratura interna, piedini per la regolazione dell’altezza integrati, protezione del tastatore, caricabatterie / adattatore di rete, manuale di istruzioni, borsa di trasporto con cinghie per spalla, mini-cavo USB, cavo di prolunga, unità di avanzamento, valigetta di trasporto n. art. 499016.

Accessori speciali:

Tastatore speciale o di ricambio n. art. 499004, prolunga tastatore n. art. 499008, protezione del tastatore n. art. 499038, supporto di misura n. art. 499011; 498857, cavo per la trasmissione dati per interfaccia Duplex MarConnect n. art. 498941 Dim. USB2.

Ricambi:

Batteria n. art. 499548 Dim. AKKU.

Nota:

Set per tastatura trasversale disponibile su richiesta.