Rugosimetro senza stampante, Modello: ST2

Codice art.: 499021 ST2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 286,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Serie ST2
Grado di protezione IP IP40
Alimentazione Alimentazione a batteria
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 0,35 mm
Dispositivo di visualizzazione
Visualizzatore lunghezza 160 mm
Visualizzatore largh. 50 mm
Visualizzatore h 77 mm
Visualizzatore peso 0,5 kg
Unità di avanzamento
Utilizzo semi-automatica
Risoluzione si
Tratto di misura scansione longitudinale 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Tratti di misura a norma 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Standard di rugosità ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,5 mm/s; 1 mm/s
Con stampante no
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di sistema di rilevamento con pattino
Tipo di prodotto Rugosimetro
Lunghezza complessiva 160 mm
Larghezza complessiva 50 mm
Altezza complessiva 77 mm
Peso 0,5 kg
Normativa DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Certificato di collaudo
Risoluzione 0,001 µm
Interfaccia Bluetooth®; USB; Wi-Fi
Con display
Diagonale del display 4,3 pollici
Tipo di display TFT; Touchscreen
Illuminazione del display si
Salvataggio dei valori di misura
Tarabile si
Applicazione radio HCT Mobile App
Collegamento app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Codice del produttore 499021 ST2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa documentazione secondo il procedimento di misura del profilo. Con campione di rugosità integrato per effettuare la calibrazione (estraibile). Display touch TFT da 4,3 pollici, ampio e luminoso. Display ruotabile. Dispositivo di avanzamento integrato e utilizzabile separatamente. Barra luminosa a LED per la visualizzazione dello stato (verde: stato della batteria, rosso: messaggio di errore, blu: misurazione, trasmissione dati), regolazione integrata dell’altezza, salvataggio dati in formato TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro di Gauss conforme alla norma ISO 16610 − 21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562), filtro speciale conforme alla norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS conforme alla norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile). Controllo della tolleranza: è possibile riconoscere rapidamente se il valore di misura rientra nella tolleranza specificata mediante colorazione dei valori caratteristici (verde - nei limiti di tolleranza e rosso - fuori tolleranza). Rintracciabilità sicura - conforme alla norma IATF 16949.

Vantaggi:

  • Accendere e misurare immediatamente − intuitivo senza necessità di formazione, ad es. selezione automatica CutOff secondo DIN EN ISO 4287/4288, regolazione automatica secondo DIN EN ISO 21920 per i valori caratteristici Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx e Rt, informazioni sui valori caratteristici di rugosità direttamente sull’apparecchio, programmi di misurazione preimpostati e accesso rapido alle funzioni desiderate tramite la memorizzazione dei preferiti sul display.
  • Trasmissione dei risultati delle misurazioni in modalità wireless o, in alternativa, via cavo. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).
  • Raggruppamento di diverse misurazioni (ad es. per una serie) in un protocollo formato PDF tramite l’app HCT Mobile. Aggiunta di una foto, ad es. componente o configurazione di misurazione e definizione di commenti individuali sul protocollo.
  • Documentazione tramite stampante termica opzionale per la stampa di profili e risultati in modalità wireless o via cavo.
  • Interfaccia software del dispositivo commutabile tra visualizzazione chiara e scura a seconda delle condizioni di luminosità.
  • Il supporto ergonomico garantisce un angolo di osservazione ottimale.
  • Misurazione conforme alle norme DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2:2021.

Fornitura:

Inclusi unità di avanzamento, prisma manuale, espositore n. art. 499023, tastatore standard n. art. 499004 Dim. 6 – 350, campione di rugosità integrato n. art. 499575 incl. certificato di taratura interna, regolazione dell’altezza integrata, protezione del tastatore, caricabatterie / adattatore di rete, manuale di istruzioni, mini-cavo USB, chiavetta USB wireless n. art. 499024, cavo di prolunga, unità di avanzamento e valigetta di trasporto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale o di ricambio n. art. 499004.
Prolunga tastatore n. art. 499008.
Protezione del tastatore n. art. 499038.
Supporti di misura n. art. 499011; 498857.
Cavo per la trasmissione dati per MarConnect n. art. 498941 Dim. USB2.

Ricambi:

Batteria n. art. 499548 Dim. AKKU.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Protezione contro corpi estranei solidi secondo IP 40 con diametro 1,0 mm.

Uso improprio
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.