Rugosimetro con stampante, Modello: M410

Codice art.: 499043 M410
Sconto
9.445,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 183,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Interfaccia USB
Standard di rugosità DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 26 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pollici
Velocità del tastatore 0,1 – 1,0 mm/s
Lunghezza unità di avanzamento 194 mm
Larghezza unità di avanzamento 38 mm
Altezza unità di avanzamento 72 mm
Lunghezza unità di valutazione 162 mm
Larghezza unità di valutazione 77 mm
Altezza unità di valutazione 35 mm
Peso unità di avanzamento 1,1 kg
Peso unità di valutazione 0,3 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480
Codice del produttore 6910291
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro con tastatura libera e posizionamento automatico a zero per una misurazione precisa e a norma della rugosità e del profilo di ondulazione. Il MarSurf M 410 è dotato di pratico display touch, unità di valutazione rimovibile dall’unità di avanzamento, memoria PDF integrata e possibilità di trasmissione dati wireless.
  • Tastatura libera con sistema di elevata precisione.
  • Rapida sostituzione dell’asta tastatrice senza l’ausilio di utensili e con protezione supplementare.
  • Creazione di rapporti in PDF direttamente effettuabile sull’apparecchio senza l’utilizzo di software aggiuntivi.
  • Tempi di allestimento ridotti grazie alla regolazione motorizzata dell’altezza del dispositivo di avanzamento con posizionamento automatico a zero.
  • Eccezionale sistema di gestione che consente la creazione, la sostituzione e la cancellazione di più di 50 aste tastatrici. I dati di taratura di un´asta tastatrice calibrata vengono mantenuti.
  • Lunghezze di tastatura secondo DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Selezione automatica a norma di filtro e lunghezza di tastatura.
  • Selezione automatica del cut-off secondo DIN EN ISO 4287/4288.
  • Regolazione automatica secondo DIN EN ISO 21920 per i parametri Ra, Rq; Rz; Rp; Rv; Rzx e Rt.
  • Tratto di misura scansione longitudinale da 0,1 a 26 mm.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la norma DIN EN ISO 11562), filtro di Gauss robusto secondo DIN EN ISO 16610-31 e filtro sonda ISO 13565-1.
  • Trasmissione dati in modalità wireless a un PC (ad es. in Excel) o a un software esterno.
  • Regolazione dell’inclinazione guidata.
  • Impiego mobile mediante alimentazione di rete o a batteria.
  • Aggiornamento internazionale mediante tutti i valori caratteristici comuni a norma DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 lingue integrate.
  • Correzione dell’inclinazione ±1° (modalità manuale).
  • Salvataggio di più di 30000 programmi di misurazione.
  • Lettura delle informazioni mediante scansione di un codice QR o a barre (scanner non incluso nella dotazione).
  • Misurazione conforme alle nuove norme DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Fornitura:

Unità di valutazione MarSurf M 410, dispositivo di avanzamento MarSurf MD 26 con sistema di tastatura BFW 250 incluso, asta tastatrice standard, docking station M 410, alimentatore a tensione variabile con 3 adattatori, cavo micro USB, cappuccio MD 26, giravite, 3× chiavi di montaggio, manuale d’uso e valigetta di trasporto.
Stampante Bluetooth® supplementare n. art. 499017.

Nota:

Altre aste tastatrici, ad es. per piccoli fori e scanalature su richiesta.