Mjerna konzola ST-G za uređaje za mjerenje hrapavosti s granitnom pločom, tip: PST-F

Artikl br.: 498857 PST-F
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje podešavanja visine mjernog stupa 300 mm
Duljina baze 400 mm
Širina baze 250 mm
Vrsta proizvoda Mjerna konzola

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Broj proizvođača 6710806
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mjerna konzola ST-G. granitna ploča bez utora.

Odgovara:

Uređaj za mjerenje hrapavosti 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, br. 498835 vel. PS10, br. 499001 vel. M300, br. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, br. 499041 vel. M400, br. 499042 vel. M410, br. 499043 vel. M410.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi stol CT120 na upit.
Prihvat br. 499035 za ručnu prizmu PS10; M310 i GARANT ST2.
Prihvat br. 499012 za uređaj za pomak MarSurf M300.
Prihvat br. 499046 za uređaj za pomak MarSurf M400.
Prihvat br. 499013 za uređaj za mjerenje hrapavosti PS10; M310 i GARANT ST2.
Prihvat br. 499047 za uređaj za pomak MarSurf MD26.