Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Rugosimetro, Modello: M300

Codice art.: 499001 M300

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499001 M300
Codice del produttore 6910401
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile e compatto per misurazione precisa e a norma della rugosità e relativa documentazione. Il collegamento Bluetooth wireless tra unità di valutazione e dispositivo di avanzamento consente una grande flessibilità durante l’esecuzione dei più diversi lavori di misurazione. Il metrologo può, con il dispositivo di avanzamento, lavorare direttamente sul luogo della misurazione, l’unità di valutazione si trova in luogo sicuro. La misurazione può essere avviata dall’unità di valutazione o dal dispositivo di avanzamento. È possibile anche collegare più dispositivi di avanzamento ad un’unità di valutazione e controllarli in modo mirato.
  • Lunghezze di tastatura secondo DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pollici, 0,22 pollici, 0,7 pollici) secondo EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Numero di tratti di misura singoli selezionabili da 1 a 5.
  • Selezione automatica a norma di filtro e lunghezza di tastatura.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-210 (sostituisce la DIN EN ISO 11562).
  • Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pollici, 0,032 pollici, 0,100 pollici).
  • Possibilità di selezionare il cut-off ridotto.
  • Parametri secondo DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitoraggio tolleranza in display e protocollo.
  • Graduazione automatica o a regolazione fissa.
  • Stampa di profilo R (ISO / ASME / JIS), profilo P (MOTIF), curva quota materiale, protocollo risultati.
  • Indicazione di data e/o ora delle misurazioni.
  • Memoria integrata di circa 40000 misurazioni e 30 profili.
  • Funzione di taratura dinamica
  • Campione di rugosità integrato nel dispositivo di (avanzamento estraibile).
  • Blocco e/o protezione con password per impostazioni dell’apparecchio.
  • Salvataggio dei programmi di misurazione.

Fornitura:

Unità di valutazione, dispositivo di avanzamento, cavo USB da 1,5 m, cavo per il collegamento dell’unità di avanzamento all’unità base, tastatore n. art. 499004 Dim. 6-350, protezione tastatore con lato inferiore prismatico, protezione tastatore per fori da ⌀ 10 mm, prisma frontale, regolazione in altezza, alimentatore di rete con adattatori, campione di rugosità compreso certificato di taratura interna, 1 rotolo di carta termica n. art. 499510 Dim. H1, tracolla con fibbia e valigetta di trasporto.

Accessori speciali:

Tastatore di ricambio o speciale n. art. 499004, prolunga tastatore n. art. 499008, supporto di misura n. art. 499011 o n. art. 498857, rispettivo attacco per dispositivo di avanzamento n. art. 499012. Software di valutazione Explorer n. art. 498847, protezione del tastatore n. art. 499038.

Ricambi:

Batteria n. art. 499549.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.