• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

DDC-EC 40.00-43.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: 4841320
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841320
copia
EAN / GTIN 7291075466805
copia
Codice del produttore 4841320
copia
Numero-L L24020 297
copia

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 36 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 36 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 43 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 40 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 91 mm

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto