DSC-IC 81.00-90.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: 3350222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3350222
EAN / GTIN 7291075241471
Codice del produttore 3350222
Numero-L L24020 571

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 205 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 71 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-024
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 90.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 81 mm
  • Overall Length (OAL) 205 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm