• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DDD-E3 21.81-24.10 NOM 0 Punta a doppio tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e riporto brasato

Codice art.: 3350003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3350003
EAN / GTIN 7291075227161
Codice del produttore 3350003
Numero-L L24020 563

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.1 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21.81 mm
  • Overall Length (OAL) 56 mm