• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DDC-EC 40.00-43.00 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841320

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841320
EAN/GTIN 7291075466805
Številka proizvajalca 4841320
L-število L24020 297

Opis

Opis:

DDC-EC 40.00-43.00

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 43 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 40 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 40 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 91 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse