• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DSC-EC 160.00-171.99 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4841269
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841269
EAN / GTIN 7291075448597
Codice del produttore 4841269
Numero-L L24020 266

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 225 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I28
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 171.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 160 mm
  • Overall Length (OAL) 225 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto