Spina di riscontro singola in metallo duro Classe di tolleranza 1, Modello: 1

Codice art.: 483916 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Dimensione nominale 0,50 mm - 0,99 mm
Passo 0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro 40 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483916 1
copia
EAN / GTIN 2050001940957
copia

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in metallo duro. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 5,01 marcate con la misura.

Vantaggi:

  • Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio per calibri
  • Resistente alla corrosione

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483916 Dim. 3 4,35.