Ştift de control individual din carbură Clasa de toleranţă 1, Tip: 1

Cod articol.: 483916 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune nominală min. 0,5 mm
Dimensiune nominală max. 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Grosime min. 0,5 mm
Grosime max. 0,99 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 40 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material carbură
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957
Număr producător TYP 112

Descriere

Execuţie:

Ştift de control din carbură. Suprafaţă rectificată şi lepuită. Începând de la ⌀ 5,01 marcat în privinţa dimensiunilor. Eliminarea ascuţimii ambelor părţi prin teşire.

Avantaj:

  • De două ori mai dur decât oţelul pentru calibre
  • Rezistent la coroziune

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930; 483935 și 483937. La comandă, vă rugăm să specificați intervalul de diametre dorit.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ dorit, de ex. cod 483916 ref. 3 4,35.