Yksittäinen mittaustappi, kovametalli Toleranssiluokka 1 1

Tuote nro.: 483916 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 4,93 € /kpl
  • 19,67 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2269

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Nimellismitta 0,50 mm - 0,99 mm
Nousu 0,01 mm
Mittaustappipituus 40 mm
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Kuvaus

Malli:

Mittaustappi kovametallia Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. ⌀ 5,01 mm mitat merkitty.

Etu:

  • Kaksi kertaa kovempaa kuin tulkkiteräs
  • Korroosionkestävä

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija, esim. nro 483916 koko 3 4,35.