{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. wymiar nominalny |
0,5 mm
|
|
| Maks. wymiar nominalny |
0,99 mm
|
|
| Skok |
0,01 mm
|
|
| Grubość min. |
0,5 mm
|
|
| Grubość maks. |
0,99 mm
|
|
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) |
T1
|
|
| Klasa tolerancji |
1
|
|
| Możliwość konfiguracji |
tak
|
|
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego |
0,01 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
wałeczek pomiarowy
|
|
| Długość całkowita L |
40 mm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Norma |
DIN 2269
|
|
| Materiał |
z węglików spiekanych
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 483916 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001940957 | |
| Numer producenta | TYP 112 |