Posamezni merilni trn, iz karbidne trdine Točnost 1, Tip: 1

Št. art.: 483916 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 5,10 € /kos.
  • 18,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2269

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Nazivna mera 0,50 mm - 0,99 mm
Korak 0,01 mm
Dolžina merilnih trnov 40 mm
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483916 1
EAN/GTIN 2050001940957

Opis

Izvedba:

Merilni trni iz karbidne trdine. Površina brušena und lepana. Oznake mer od ⌀ 5,01.

Prednosti:

  • Dvakrat trši od jekla.
  • Odporni proti koroziji.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483916 vel. 3 4,35.