• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Multimetro con sistema per immagini termografiche, Modello: 279FC

Codice art.: 473324 279FC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Fluke Connect

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 0,09 %
Interfaccia Fluke Connect
Prova di continuità
Controllo diodi
Metodo di misura TRUE RMS
Tensione alternata AC 0,1 mV − 1000 V
Tensione continua DC 0,1 mV − 1000 V
Corrente alternata AC 0,1 mA − 10 A
Corrente continua DC 0,1 mA − 10 A
Resistenza 0,1 Ω − 50 MΩ
Capacità 1 nF − 10 mF
Frequenza 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura -20 °C - 200 °C
Sensibilità termica ≤0,2 K
Campo visivo 36×27 mm
Dimensione rivelatore 80 × 60 px
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473324 279FC
copia
Codice del produttore 279FC
copia
Produttore/persona responsabile Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrizione

Esecuzione:

Multimetro digitale completo di tutto punto con termocamera integrata. Display LCD a colori da 3,5 pollici per un’ottima leggibilità. La combinazione di due strumenti di misurazione è stata progettata per aumentare la produttività. La termografia permette di rilevare in modo rapido e sicuro la presenza di problemi elettrici, evitando così di eseguire numerose misurazioni e verifiche impegnative.
Fluke Connect collega lo strumento di misura al tuo smartphone tramite Bluetooth®.
  • Sicurezza delle misurazioni e delle immagini.
  • Rappresentazione delle tendenze e monitoraggio dei processi.
  • Creazione e invio di rapporti tramite e-mail, trasmissione di immagini e dati di misura live.

Norma:

IEC 61010; EN 61326-1

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali, batteria agli ioni di litio e caricabatterie.