• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multimeter mit Wärmebild, Typ: 279FC

Artikel-Nr.: 473324 279FC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Herstellerbezeichnung 279FC
Energieversorgung Akkubetrieben
Messverfahren TRUE RMS
Durchgangsprüfung min. 0 Ω
Durchgangsprüfung max. 50 Ω
Widerstandsmessung min. 0,1 Ω; 0,1 Ω; 0,1 Ω; 0,1 Ω
Widerstandsmessung max. 50 MΩ; 50 MΩ; 50 MΩ; 50 MΩ
elektrische Kapazität min. 0,001 µF
elektrische Kapazität max. 10 000 µF
Messspannung min., Spannungsmessung 0,0001 V
Messspannung max., Spannungsmessung 1 000 V
Anzeige (DC) min. 0 V
Anzeige (DC) max. 1 000 V
Anzeige (AC) min. 0 V
Anzeige (AC) max. 1 000 V
Wechselstrom (AC) min. 0,1 mA
Wechselstrom (AC) max. 10 A
Wechselspannung (AC) min. 0 V
Wechselspannung (AC) max. 1 000 V
Gleichstrom (DC) min. 0,1 mA
Gleichstrom (DC) max. 10 A
Gleichspannung (DC) min. 0,0001 V
Gleichspannung (DC) max. 1 000 V
Anzahl Kabel 2 St.
Anzeige LCD
Display beleuchtet ja
darstellbare Zahl max. 6 000
Grundgenauigkeit 0,09 %
Produktart Multimeter
Messvarianten Diodenprüfung; Durchgangsprüfung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung; elektrische Kapazitätsmessung
Stromart Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT III; CAT IV
Eigenschaften Messstellenbeleuchtung; Taschenlampenfunktion
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Funktion Hold; Max; Min
Schnittstelle Bluetooth®; Fluke Connect
Norm EN 61326-1; IEC 61010
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473324 279FC
Herstellernummer 279FC
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Voll ausgestattetes Digitalmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera. 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay für beste Ablesbarkeit. Die Kombination von zwei Messgeräten wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Mit Thermografie erkennt man elektrische Probleme schnell und sicher und kann sich dadurch viele zeitaufwendige Messungen und Validierungen ersparen.
Fluke Connect verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone.
  • Sicherung von Messungen und Bilder.
  • Darstellung von Trends und Überwachung von Prozessen.
  • Berichterstellung und -versendung per Mail, Übertragung von Live-Bilder und -Messdaten.

Norm:

IEC 61010; EN 61326-1

Lieferumfang:

Inklusive Messleitungen, Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.