• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Multimeter s toplotno sliko, Tip: 279FC

Št. art.: 473324 279FC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Fluke Connect

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obseg prikaza 6.000
Osnovna točnost 0,09 %
Vmesnik Fluke Connect
Preverjanje prevodnosti da
Preverjanje diod da
Merilni postopek TRUE RMS
luknjačev z držalom 0,1 mV − 1000 V
Enosmerna napetost DC 0,1 mV − 1000 V
Izmenični tok AC 0,1 mA − 10 A
Enosmerni tok DC 0,1 mA − 10 A
Upor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapaciteta 1 nF − 10 mF
Frekvenca 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura −20 °C - 200 °C
Toplotna občutljivost ≤ 0,2 K
Vidno polje 36×27 mm
Velikost detektorja 80 × 60 px
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473324 279FC
Številka proizvajalca 279FC
Proizvajalec/odgovorna oseba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Polno opremljen digitalni multimeter z vgrajeno kamero s toplotno sliko. 3,5-colski LCD barvni prikazovalnik za najboljše odčitavanje. Kombinacija dveh merilnih naprav je razvita za večjo produktivnost. S termografijo je mogoče hitro in zanesljivo odkriti električne okvare in s tem prihraniti številne zamudne meritve in validacije.
Fluke Connect poveže vašo merilno napravo prek povezave Bluetooth® z vašim pametnim telefonom.
  • Shranjevanje meritev in posnetkov.
  • Prikaz trendov in spremljanje procesov.
  • Izdelava merilnih poročil in njihovo pošiljanje po e-pošti, prenos slike in izmerjenih vrednosti v živo.

Standard:

IEC 61010; EN 61326-1

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi vodniki, Li-ionskim akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.