{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Označení výrobce | 279FC | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Měření | TRUE RMS | |
| Zkouška průchodnosti min. | 0 Ω | |
| Zkouška průchodnosti max. | 50 Ω | |
| Měření odporu min. | 0,1 Ω; 0,1 Ω; 0,1 Ω; 0,1 Ω | |
| Měření odporu max. | 50 MΩ; 50 MΩ; 50 MΩ; 50 MΩ | |
| Elektrická kapacita min. | 0,001 µF | |
| Elektrická kapacita max. | 10 000 µF | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 0,0001 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 1 000 V | |
| Zobrazení (DC) min. | 0 V | |
| Zobrazení (DC) max. | 1 000 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 0 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 1 000 V | |
| Střídavý proud (AC) min. | 0,1 mA | |
| Střídavý proud (AC) max. | 10 A | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 0 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 1 000 V | |
| Stejnosměrný proud (DC) min. | 0,1 mA | |
| Stejnosměrný proud (DC) max. | 10 A | |
| Stejnosměrné napětí (DC) min. | 0,0001 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) max. | 1 000 V | |
| Počet kabelů | 2 ks | |
| Ukazatel | LCD | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Zobrazitelné číslo max. | 6 000 | |
| Přesnost | 0,09 % | |
| Druh produktu | Multimetr | |
| Varianty měření | Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity | |
| Typ proudu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT III; CAT IV | |
| Vlastnosti | Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření | |
| Provozní teplota min. | -20 °C | |
| Provozní teplota max. | 55 °C | |
| Funkce | Hold; Max; Min | |
| Rozhraní | Bluetooth®; Fluke Connect | |
| Norma | EN 61326-1; IEC 61010 | |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Katalogové číslo | 473324 279FC | |
| Číslo výrobce | 279FC | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |