Test di continuità e tester di tensione, Modello: T130

Codice art.: 473090 T130
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 6 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 6 V - 690 V
Display LED / LCD
Grado di protezione IP IP 64
Controllo della direzione del campo rotante
Controllo della fase 100V – 690V
Controllo della polarità
Prova di continuità ottica e acustica
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita
Illuminazione per punti di misura
Funzione torcia
Misurazione della frequenza 40 Hz - 400 Hz
Categoria di sovratensione CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473090 T130
copia
EAN / GTIN 095969610506
copia
Produttore Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrizione

Esecuzione:

Tester bipolari di tensione con ergonomico utilizzo con una mano per prese. Display retroilluminato con visualizzazione del valore misurato. Indicatore della batteria; in caso di batteria scarica viene comunque visualizzato il valore di tensione misurato. Punte di prova intercambiabili con indicatore dell'usura.
Esecuzione a norma VDE

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

HSE GS 38 (punte tastatrici); IEC EN 61243-3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello