Zkoušečka napětí a průchodu, Typ: T130

Artiklové číslo: 473090 T130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 605,00 CZK / ks
  • 4 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP64
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Ukazatel směru otáčení pole (vlevo/vpravo) ano
Zkouška průchodnosti min. 0 Ω
Měření frekvence min. 40 Hz; 40 Hz
Měření frekvence max. 0,4 kHz; 0,4 kHz
Měřicí napětí min., Měření napětí 6 V
Měřicí napětí min., Zkouška fází 100 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 690 V
Měřicí napětí max., Zkouška fází 690 V
Zobrazení (DC) min. 6 V
Zobrazení (DC) max. 690 V
Zobrazení (AC) min. 6 V
Zobrazení (AC) max. 690 V
Ukazatel LCD; LED
Podsvícený displej ano
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška směru točivého pole; Zkouška průchodnosti; Zkouška fází; Zkouška polarity; Měření napětí
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Norma HSE GS 38; IEC EN 61243-3
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473090 T130
EAN / GTIN 095969610506
Číslo výrobce T130/VDE
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Dvoupólová zkoušečka napětí s ergonomickým ovládáním jednou rukou pro zástrčky. Ukazatel naměřené hodnoty s osvětlením pozadí. Ukazatel stavu baterie - naměřené napětí lze zobrazit i při vybité baterii. Nástrčné zkušební hroty s ukazatelem opotřebení.
provedení VDE

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

K profesionálnímu, vícestupňovému zkoušení napětí, polarity a průchodu.

Norma:

HSE GS 38 (měřicí hroty); IEC EN 61243-3.