Dispozitiv de verificare a tensiunii şi ohnmetru de control T130

Cod articol: 473090 T130

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 60,40 € /buc.
  • 174,50 € /buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de afişare CA 6 V - 690 V
Interval de afişare CC 6 V - 690 V
Afişaj LED / LCD
Clasă de protecţie IP IP 64
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului da
Verificarea fazelor 100V – 690V
Verificarea polarităţii da
Verificare a continuităţii circuitelor optic / acustic
Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare da
Iluminare a punctelor de măsurare da
Funcţie de lanternă de buzunar da
Măsurarea frecvenţei 40 Hz - 400 Hz
Categorie de supratensiune CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473090 T130
EAN / GTIN 095969610506

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de verificare a tensiunii cu doi poli cu operare ergonomică cu o singură mână pentru prize. Afişarea valorii măsurate cu iluminare a fundalului. Indicator de baterie - în cazul în care bateria se descarcă se afişează în continuare tensiunea măsurată. Vârfuri de verificare culisante cu senzori de uzură.
Model VDE

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarităţii şi a continuităţii circuitelor.

Standard:

HSE GS 38 (vârfuri de măsurare); IEC EN 61243-3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb