{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii |
2 szt.
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
AAA (LR3)
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP64
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Pomiar |
TRUE RMS
|
|
| Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) |
tak
|
|
| Kontrola ciągłości obwodu min. |
0 Ω
|
|
| Pomiar częstotliwości min. |
40 Hz; 40 Hz
|
|
| Pomiar częstotliwości maks. |
0,4 kHz; 0,4 kHz
|
|
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia |
6 V
|
|
| Min. napięcie pomiarowe, Próbnik faz |
100 V
|
|
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia |
690 V
|
|
| Maks. napięcie pomiarowe, Próbnik faz |
690 V
|
|
| Wskazanie (DC) min. |
6 V
|
|
| Wskazanie (DC) maks. |
690 V
|
|
| Wskazanie (AC) min. |
6 V
|
|
| Wskazanie (AC) maks. |
690 V
|
|
| Wskazanie |
LCD; LED
|
|
| Wyświetlacz podświetlany |
tak
|
|
| Bezstykowy |
nie
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
próbnik napięcia
|
|
| warianty pomiaru |
Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
|
|
| Rodzaj prądu |
Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
|
|
| Z kablem |
tak
|
|
| Z wyświetlaczem |
tak
|
|
| kategoria przepięcia |
CAT III; CAT IV
|
|
| Norma |
HSE GS 38; IEC EN 61243-3
|
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 473090 T130 | |
| EAN / GTIN | 095969610506 | |
| Numer producenta | T130/VDE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |