Ispitivač napona i prolaznosti T130

Artikl br.: 473090 T130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 64,02 € kom.
  • 184,97 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza AC 6 V - 690 V
Područje prikaza DC 6 V - 690 V
Prikaz LED / LCD
IP-klasa zaštite IP 64
Ispitivanje redoslijeda faza da
Ispitivanje faza 100V – 690V
Ispitivanje polarnosti da
Ispitivanje prolaza optički / akustički
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju da
Rasvjeta mjernog mjesta da
Funkcija džepne svjetiljke da
Mjerenje frekvencije 40 Hz - 400 Hz
Kategorija prenapona CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473090 T130
EAN / GTIN 095969610506

Opis

Izvedba:

Dvopolni ispitivač napona s ergonomskim jednoručnim rukovanjem za utičnice. Prikaz izmjerene vrijednosti s pozadinskim osvjetljenjem. Prikaz napunjenosti baterije - kada je baterija prazna, izmjereni napon može se i dalje prikazivati. Priključni ispitni vrhovi s prikazom trošenja.
VDE izvedba

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

HSE GS 38 (mjerni vrhovi); IEC EN 61243-3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi