• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ: T130

Artikel-Nr.: 473090 T130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 64,20 € /Stk.
  • 185,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP64
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messverfahren TRUE RMS
Drehfeldrichtungs-Anzeige (links/rechts) ja
Durchgangsprüfung min. 0 Ω
Frequenzmessung min. 40 Hz; 40 Hz
Frequenzmessung max. 0,4 kHz; 0,4 kHz
Messspannung min., Spannungsmessung 6 V
Messspannung min., Phasenprüfung 100 V
Messspannung max., Spannungsmessung 690 V
Messspannung max., Phasenprüfung 690 V
Anzeige (DC) min. 6 V
Anzeige (DC) max. 690 V
Anzeige (AC) min. 6 V
Anzeige (AC) max. 690 V
Anzeige LCD; LED
Display beleuchtet ja
Kontaktlos nein
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Spannungsprüfer
Messvarianten Drehfeldrichtungsprüfung; Durchgangsprüfung; Phasenprüfung; Polaritätsprüfung; Spannungsmessung
Stromart Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT III; CAT IV
Norm HSE GS 38; IEC EN 61243-3
Material Gehäuse Kunststoff
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473090 T130
EAN / GTIN 095969610506
Herstellernummer T130/VDE
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweipolige Spannungsprüfer mit ergonomischer Einhandbedienung für Steckdosen. Messwertanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Batterieanzeige - bei entladener Batterie kann gemessene Spannung weiterhin angezeigt werden. Aufschiebbare Prüfspitzen mit Verschleißanzeiger.
VDE-Ausführung

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.