Preizkuševalnik napetosti in prevodnosti T130

Št. art.: 473090 T130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 6 V - 690 V
Območje prikazovanja DC 6 V - 690 V
Prikazovalnik LED/LCD
Vrsta IP-zaščite IP 64
Preizkušanje smeri vrtilnega polja da
Preverjanje faz 100V – 690V
Preverjanje polarnosti da
Preverjanje prevodnosti optično/zvočno
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala da
Razsvetljava merilnega mesta da
Funkcija žepne svetilke da
Merjenje frekvence 40 Hz - 400 Hz
Kategorija prenapetosti CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473090 T130
EAN/GTIN 095969610506

Opis

Izvedba:

Dvopolni preizkuševalniki napetosti z ergonomičnim enoročnim upravljanjem za preizkušanje vtičnic. Prikazovalnik izmerjene vrednosti z osvetljenim ozadjem. Prikaz napolnjenosti baterije – izmerjena napetost se prikazuje tudi pri prazni bateriji. Natične merilne konice s prikazom obrabljenosti.
VDE Izvedba

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

HSE GS 38 (merilne konice); IEC EN 61243-3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli