Tachimetro manuale di precisione, Modello: CL

Codice art.: 471300 CL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore max. 0,006 (±0,5 cifra) %
Impulsi per ogni giro (misura a contatto) 8 (con adattatore)
Intervallo (con rilevamento ottico) 150 − 1500 , max. 4000 mm
Tempo di misurazione 1 s
Volume rotella 6 pollici
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Tachimetro manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 471300 CL
copia
EAN / GTIN 4260244680239
copia
Produttore/persona responsabile PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descrizione

Esecuzione:

Tachimetro manuale di precisione con robusto involucro in alluminio pressofuso. Grande display digitale, per un facile utilizzo. Misura della velocità e della distanza in diverse unità di misura internazionali selezionabili.
Tachimetro laser per misurazioni senza contatto fino a 4 m di distanza. Utilizzabile anche per misure a contatto grazie all’adattatore multi impulso (incluso).

Uso:

Misura del numero di giri: 0,1 − 99999 min−1 (in modo meccanico fino a 25000 min−1).
Velocità: 0,1 − 3810 m/min
Misurazione di lunghezze: 0,0 − 99999 m
Giri: 0 − 99999

Fornitura:

Inclusi 2 punte di misura, rotella da 6 pollici, inserto a imbuto, albero di prolunga, manuale di istruzioni, custodia, 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.
Con adattatore filettato e adesivo riflettente.

Accessori speciali:

Adesivi riflettenti n. art. 471315.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello