{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Obseg merilnega kolesca | 6 col | |
| Čas merjenja | 1 s; 1 s | |
| Število impulzov na vrtljaj, optično merjenje | 8 | |
| Najmanjša razdalja merjenja, optično merjenje | 150 mm | |
| Najmanjša razdalja merjenja, kontaktno merjenje | 0 mm | |
| Največja razdalja merjenja, optično merjenje | 4 mm | |
| Največja razdalja merjenja, kontaktno merjenje | 0 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | ročni tahometri | |
| Najmanjša izmerjena vrednost | 0,1 min-1 | |
| Največja izmerjena vrednost | 99.999 min-1 | |
| Merilno orodje | laser; merilno kolo; merilna konica | |
| Način merjenja | kontaktno merjenje; optično merjenje | |
| Točnost | 0,006 % | |
| Prikaz | digitalno | |
| Material ohišja | aluminij |
| Številka izdelka | 471300 CL | |
| EAN/GTIN | 4260244680239 | |
| Številka proizvajalca | SMT-500CL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |