Præcisions-håndtachometer, Type: CL

Art.-nr.: 471300 CL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 856,74 DKK /stk.
  • 752,44 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målehjul, omfang 6 tommer
Måletid 1 s; 1 s
Impulser pr. omdrejning, optisk måling 8
Måleafstand minimum, optisk måling 150 mm
Måleafstand minimum, kontaktmåling 0 mm
Måleafstand maksimalt, optisk måling 4 mm
Måleafstand maksimalt, kontaktmåling 0 mm
Kan kalibreres ja
Produkttype håndtachometer
Måleværdi minimum 0,1 min-1
Måleværdi maksimalt 99.999 min-1
Måleteknik laser; målehjul; målespids
Måletilstand kontaktmåling; optisk måling
Fejlgrænse 0,006 %
Display digital
Husmateriale aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 471300 CL
EAN/GTIN 4260244680239
Producentnummer SMT-500CL
Producent/ansvarlig person PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcisions-håndtachometer i robust kabinet i trykstøbt aluminium. Stort digitaldisplay, nem betjening. Længde- og hastighedsmåling kan vælges i internationale måleenheder.
Håndholdt laser-fartmåler til måling af afstande på op til 4 m uden kontakt. Kan også anvendes til kontaktmåling vha. multiimpulsadapter (medfølger).

Anvendelse:

Omdrejningstalmåling: 0,1 − 99999 min−1 (mekanisk op til 25000 min−1).
Hastighed: 0,1− 3810 m/min
Længdemåling: 0,0− 99999 m
Tælling: 0− 99999

Leveringsomfang:

Inklusive 2 målespidser, målehjul 6 tommer, hultragt, forlængeraksel, betjeningsvejledning, beskyttelsesetui, 2 batterier nr. 081561 str. LR6.
Ekstra med indskruningsadapter og refleksmærker.

Specialtilbehør:

Refleksmærker nr. 471315.