{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Obwód kółka pomiarowego | 6 cale | |
| Czas trwania pomiaru | 1 s | |
| Liczba impulsów na obrót, Pomiar optyczny | 8 | |
| Minimalna odległość podczas pomiaru, Pomiar optyczny | 150 mm | |
| Minimalna odległość podczas pomiaru, Pomiar dotykowy | 0 mm | |
| Maksymalna odległość podczas pomiaru, Pomiar optyczny | 4 mm | |
| Maksymalna odległość podczas pomiaru, Pomiar dotykowy | 0 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Tachometr ręczny | |
| Min. wartość zmierzona | 0,1 min-1 | |
| Maks. wartość zmierzona | 99 999 min-1 | |
| Technika pomiarowa | Kółko pomiarowe | |
| rodzaj pomiaru | Pomiar dotykowy; Pomiar optyczny | |
| Granica błędu | 0,006 % | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Numer artykułu | 471300 CL | |
| EAN / GTIN | 4260244680239 | |
| Numer producenta | SMT-500CL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |