Tikslusis rankinis tachometras, Tipas: CL

Prekės Nr.: 471300 CL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 101,00 € /vnt.
  • 115,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diskas apimčiai 6 in
Matavimo trukmė 1 s
Impulsų skaičius per sūkį, optinis matavimas 8
Minimalus matavimo atstumas, optinis matavimas 150 mm
Minimalus matavimo atstumas, kontaktinis matavimas 0 mm
Maksimalus matavimo atstumas, optinis matavimas 4 mm
Maksimalus matavimo atstumas, kontaktinis matavimas 0 mm
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis rankinis tachometras
Minimali vertė 0,1 min-1
Maksimali išmatuota vertė 99 999 min-1
Matavimo įrankiai matavimo ratukas
Matavimo būdas kontaktinis matavimas; optinis matavimas
Leistina paklaida 0,006 %
Indikatorius skaitmenin.
Korpuso medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239
Gamintojo numeris SMT-500CL
Gamintojas / atsakingas asmuo PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Germany, www.alluris.de

Aprašymas

Modelis:

Precizinis rankinis tachometras tvirtu aliuminio slėginio liejinio. Didelis skaitmeninis ekranas, paprastas valdymas. Ilgio ir greičio matavimas pasirenkamais tarptautiniais matavimo vienetais.
Lazerinis rankinis tachometras bekontakčiams matavimams iki 4 m atstumu. Su multiimpulsiniu adapteriu (yra komplekte) taip pat galima naudoti kontaktiniams matavimams.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas: 0,1- 99999 aps./min−1(mechaniškai iki 25000 aps./min−1). Greitis: 0,1- 3810 m/min. Ilgio matavimas: 0,0- 99999 m skaičiai: 0- 99999

Tiekiama:

Su 2 matavimo antgaliais, matavimo ratuku 6 colių, piltuvo formos antgaliu, ilginamuoju velenu, naudojimo instrukcija, apsauginiu dėklu, 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6.
Papildomai su įsukamu adapteriu ir atspindinčiomis žymomis.

Priedai pasirinktinai:

Atspindinčios žymos Nr. 471315.