{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maximale afwijking | 0,006 (±0,5 digit) % | |
| Impulsen per omwenteling (contactmeting) | 8 (met adapter) | |
| Meetafstand (bij optische meting) | 150 − 1500, maximaal 4000 mm | |
| Meettijd | 1 s | |
| Meetwiel omtrek | 6 inch | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Producttype | Handtachometer |
| Artikelnummer | 471300 CL | |
| EAN/GTIN | 4260244680239 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |