Přesný ruční tachometr, Typ: CL

Artiklové číslo: 471300 CL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 525,00 CZK / ks
  • 2 875,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obvod měřicího kolečka 6 palce
Čas měření 1 s
Pulzy na otáčku, Optické měření 8
Měřicí vzdálenost minimální, Optické měření 150 mm
Měřicí vzdálenost minimální, Kontaktní měření 0 mm
Měřicí vzdálenost maximální, Optické měření 4 mm
Měřicí vzdálenost maximální, Kontaktní měření 0 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Ruční tachometr
Měřená hodnota min. 0,1 min-1
Měřená hodnota max. 99 999 min-1
Měřicí technika Měřicí kolečko
Typ měření Kontaktní měření; Optické měření
Mez chyby 0,006 %
Ukazatel digitální
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239
Číslo výrobce SMT-500CL
Výrobce/odpovědná osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

Přesný ruční tachometr v pevném pouzdře z litého hliníku. Velký digitální displej, jednoduchá obsluha. Měření délky a rychlosti ve volitelných mezinárodních jednotkách.
Laserový ruční tachometr pro bezdotykové měření až do vzdálenosti 4 m. Pomocí víceimpulsového adaptéru (včetně) možno použít i k dotykovému měření.

Použití:

Měření otáček: 0,1 − 99999 min−1 (mechanické až 25000 min−1).
Rychlost: 0,1 − 3810 m/min
Měření délky: 0,0 − 99999 m
Počítání: 0 − 99999

Rozsah dodávky:

Včetně 2 měřicích hrotů, měřicího kolečka 6 palců, dutého měřicího hrotu, prodlužovací hřídele, návodu k použití, ochranného pouzdra, 2 baterií č. 081561 vel. LR6.
Dodatečně se šroubovacím adaptérem a reflexními značkami.

Zvláštní příslušenství:

Reflexní značky č. 471315.