Misuratore digitale di altezze TESA-µHITE, Campo di misura: 100mm

Codice art.: 445441 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC; Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 100 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 160 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione (commutabile) 0,0001 / 0,001 mm
Errore max. con punta di contatto assiale 1 µm
Errore max. con punta di contatto spostata 2 µm
Precisione di ripetibilità con punta di contatto assiale 0,5 µm
Precisione di ripetibilità con punta di contatto spostata 1 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura motorizzato / manuale
Interfaccia TESA Link Connector TLC; Porta USB
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Forza di misura alim. motorizzata (selezionabile) 0,63 / 1 ±0,1 N
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445441 100
copia
EAN / GTIN 7630041144338
copia
Codice del produttore 00730503
copia

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura lineare compatto, di elevata precisione e semplice da usare con supporto di misura per ampie misurazioni in 1D o 2D. Per la misurazione di lunghezze (dimensioni esterne e interne, altezze, profondità, misure di gradini e distanze) su elementi geometrici con superfici piane, pianparallele e cilindriche circolari. Rilevamento automatico del punto di inversione per fori e alberi. A seconda della disposizione di misura scelta è possibile determinare rettilineità, planarità e parallelismo, nonché gli scostamenti di oscillazione radiale e oscillazione assiale. Forza di misura costante selezionabile grazie all’alimentazione a motore. Con sensore di temperatura integrato. Testina di misura motorizzata per la scansione rapida dei punti di misura.

Pannello di comando ibrido
  • Tastiera retroilluminata con rappresentazione chiara e semplificata delle informazioni.
  • Utilizzo pratico e flessibile grazie all’uso in contemporanea di tastiera e display touchscreen.
  • Utilizzo facile grazie allo strumento di supporto in più lingue presente nelle funzioni attive.


Software / funzioni di misura
  • Svariate opzioni di misurazione come parallelismo, misurazioni di angoli, semplici misurazioni in 2D, ecc.
  • Calcolatore integrato
  • Calcolo automatico dei risultati delle misurazioni nelle ripetizioni del programma grazie alle funzioni memorizzate.
  • Possibilità di inserire tolleranze specifiche in base alle esigenze dei clienti. Le tolleranze ISO sono memorizzate automaticamente nel software. Informazione chiara e diretta dell’utente riguardo a passa/non passa.

Uso:

Ideale per la misurazione di pezzi di piccole dimensioni in prossimità della produzione.

Fornitura:

Supporto di misura TESA con piano di granito, sensore di misura TESA-µHITE, pannello di comando ibrido, cavo di collegamento, supporto assiale per tastatore, punta di contatto con sfera di ⌀ 3 mm, punta di contatto spostato in senso radiale con sfera di ⌀ 5 mm, riferimento, adattatore di rete, cavo di allacciamento. Certificato di taratura SCS.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript