Digitálny prístroj na meranie výšky TESA-µHITE, Rozsah merania: 100

Č. pol.: 445441 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 335,00 € PU (ks)
  • 363,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 100 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 160 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,0001 / 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba s axiálnym meracím čapom 1 µm
Najväčšia prípustná chyba s odsadeným meracím čapom 2 µm
Opakovateľnosť s axiálnym meracím čapom 0,5 µm
Opakovateľnosť s odsadeným meracím čapom 1 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami motorovo/manuálne
Rozhranie TESA Link Connector TLC; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Meracia sila motorického prívodu (voliteľné) 0,63 / 1 ±0,1 N
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445441 100
EAN/GTIN 7630041144338
Číslo výrobcu 00730503

Popis

Prevedenie:

Kompaktný, veľmi presný prístroj na meranie dĺžok s jednoduchou obsluhou, so stojanom na meranie na rôzne merania v 1 alebo 2 smeroch súradníc. Na meranie dĺžok vo forme vonkajších, vnútorných, výškových, hĺbkových, stupňových rozmerov a rozmerov odstupu na geometrických prvkoch s rovnými, paralelnými a kruhovými plochami. Automatické zaznamenávanie mŕtvych bodov pri vrtoch a hriadeľoch. V závislosti od zvoleného usporiadania merania je možné zistiť priamosť, rovnosť a paralelnosť, ako aj radiálne odchýlky a bočné hádzanie. Voliteľná konštantná sila merania vďaka motorickému pohybu. S integrovaným snímačom teploty. Motorizovaná meracia hlava pre rýchle dotykové snímanie meraných miest.

Hybridný ovládací panel
  • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
  • Komfortná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
  • Používateľsky prijateľné použitie vďaka viacjazyčnej kontextovej pomôcke v aktívnych funkciách.


Softvér/funkcie merania
  • Rozsiahle možnosti merania, ako sú paralelizmus, meranie uhlov, jednoduché 2D merania, atď.
  • Integrovaný počítač
  • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
  • Možnosť zadávania tolerancií špecifických pre zákazníka. ISO tolerancie sú v softvéri uložené automaticky. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.

Použitie:

Ideálny na meranie malých obrobkov v blízkosti výroby.

Rozsah dodávky:

Stojan na meranie TESA s doskou z tvrdého kameňa, snímačom nameraných hodnôt TESA-µHITE, hybridným ovládacím panelom, spojovacím káblom, axiálnym držiakom meracieho nadstavca, meracím nadstavcom s guľôčkou s priemerom 3 mm, meracím nadstavcom radiálne osadeným s guľôčkou s priemerom 5 mm, referenčným kusom, sieťovým adaptérom, sieťovým káblom. Kalibračný certifikát SCS.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka