{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Področje uporabe min. | 0 mm | |
| Področje uporabe maks. | 160 mm | |
| Serija | µ-HITE | |
| Oznaka proizvajalca | TESA-µHITE | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 col | |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC; Vmesnik USB | |
| Natančnost ponovitve z zamaknjenim merilnim čepom | 1 µm | |
| Natančnost ponovitve z aksialnim merilnim čepom | 0,5 µm | |
| Merilna sila | 1 N | |
| Korak številk | 0 mm; 0,001 mm | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da | |
| vrsta izdelka | višinski merilniki | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 100 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Točnost z aksialnim merilnim čepom | 1 µm | |
| Točnost z zamaknjenim merilnim čepom | 2 µm | |
| Metoda pomikanja merilnih sani | z motornim pogonom | |
| Širina merilnega stebra | 50 mm | |
| Globina merilnega stebra | 300 mm | |
| Dolžina stojala | 300 mm | |
| Širina stojala | 200 mm | |
| Višina stojala | 50 mm | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Lastnosti | absolutni sistem; funkcija HOLD; funkcija prednastavitve; prikaz tolerance | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Masa | 20,2 kg |
| Številka izdelka | 445441 100 | |
| EAN/GTIN | 7630041144338 | |
| Številka proizvajalca | 00730503 |