Equipo digital de alturas TESA-µHITE, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 445441 100
Descuento
6.275,04 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 391,95 € /piezas
  • 424,71 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Ámbito de aplicación máx. 160 mm
Serie µ-HITE
Denominación del fabricante TESA-µHITE
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Interfaz Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Precisión de repetición con perno de medición desplazado 1 µm
Precisión de repetición con perno de medición axial 0,5 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Límite de error con perno de medición axial 1 µm
Límite de error con perno de medición desplazado 2 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Columna de medición ancha 50 mm
Columna de medición profunda 300 mm
Longitud columna soporte 300 mm
Anchura columna soporte 200 mm
Altura columna soporte 50 mm
Certificado de prueba sí
Características Función HOLD; Función de preajuste; Indicación de tolerancia; Sistema absoluto
Norma norma de fábrica
Peso 20,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Número del fabricante 00730503

Descripción

Ejecución:

Calibre de altura compacto, de alta precisión, fácil de manejar con soporte de medición, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D. Para mediciones de la longitud en forma de medidas exteriores, interiores, de alturas, profundidad, peldaños y distancias en elementos geométricos con superficies planas, planoparalelas y cilíndricas circulares. Registro automático del punto de inversión en perforaciones y ejes. Según la disposición de medición elegida se pueden calcular la rectitud, planeidad y paralelismo, así como los saltos circulares y axiales. Presión de medición contante, seleccionable mediante admisión motorizada. Con sensor de temperatura integrado. Cabezal de medición motorizado para una palpación rápida de los puntos de medición.

Panel de mando híbrido
  • Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta.
  • Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.


Software / funciones de medición
  • Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
  • Calculadora integrada
  • Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
  • Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.

Aplicación:

Ideal para medir pequeñas piezas de trabajo cerca de la producción.

Volumen de suministro:

Soporte de medición MESA con placa de granito, captador de valores de medición TESA-µHITE, panel de mando híbrido, cable de conexión, soporte del inserto de medición axial, inserto de medición con bola ⌀ 3 mm, inserto de medición desplazado radialmente con bola ⌀ 5 mm, pieza de referencia, adaptador de red, cable de red y maletín de plástico. Certificado de calibración SCS.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Descargas y documentos

Productos adecuados