{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Campo di applicazione min. | 0 mm | |
| Campo di applicazione max. | 160 mm | |
| Serie | µ-HITE | |
| Denominazione originale prodotto | TESA-µHITE | |
| Alimentazione | battery-powered; mains-powered | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Lettura | 0 pollici | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; TESA Link Connector TLC | |
| Precisione di ripetibilità con punta di contatto spostata | 1 µm | |
| Precisione di ripetibilità con punta di contatto assiale | 0,5 µm | |
| Forza di misura | 1 N | |
| Risoluzioni | 0 mm; 0,001 mm | |
| Tarabile | si | |
| Tarabile nuovamente | si | |
| Tipo di prodotto | misuratore di altezze | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 100 mm | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Metrologia | es. digitale | |
| Errore max. con punta di contatto assiale | 1 µm | |
| Errore max. con punta di contatto spostata | 2 µm | |
| Metodo di traslazione della slitta di misura | Es. motorizzata | |
| Larghezza colonna di misurazione | 50 mm | |
| Profondità colonna di misurazione | 300 mm | |
| Lunghezza base d’appoggio | 300 mm | |
| Larghezza base d’appoggio | 200 mm | |
| Altezza base di appoggio | 50 mm | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Caratteristiche | Funzione HOLD; Funzione di PRESET; Sistema Absolut; Visualizzazione della tolleranza | |
| Normativa | norma interna | |
| Peso | 20,2 kg |
| Codice articolo | 445441 100 | |
| EAN / GTIN | 7630041144338 | |
| Codice del produttore | 00730503 |